HSS Dura 25 kernebor med 3/4″ Weldon-adapter

Art.-nr.: 63134590075
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kernebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63134590075
EAN/GTIN 4014586616377
Producentnummer 63134590075
L-nummer L00010 4213

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS Dura 25 kernebor med 3/4″ Weldon-holder
  • TiN-overfladebelægning for fremragende levetid og bedste glideegenskaber
  • Metriske dimensioner, snitdybde 25 mm

Egenskab:

  • Snitdybde 25 mm
  • bore-Ø 59 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven