HSS SPECIAL kernebor med 3/4″ Weldon-optager

Art.-nr.: 63134160301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Skaft: Weldonschaft
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
Nominel ⌀ DC 16 mm
Skæremateriale HSS
Skaft Weldonschaft
Bor-⌀ 16 mm
Skæredybde 25 mm
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63134160301
EAN/GTIN 4014586635101
Producentnummer 63134160301
L-nummer L00010 3987

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS SPECIAL kernebor med 3/4″ Weldon-holder
  • Lang levetid. Til boring af materialer i flere lag i én arbejdsgang

Egenskab:

  • Snitdybde 25 mm
  • bore-Ø 16 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven