HSS Dura 50 kernebor med 3/4″ Weldon-adapter

Art.-nr.: 63134120076
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Skaft: Weldonschaft
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
Nominel ⌀ DC 12 mm
Belægning TiN
Skæremateriale HSS
Skaft Weldonschaft
Bor-⌀ 12 mm
Skæredybde 50 mm
Produkttype Kernebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63134120076
EAN/GTIN 4014586611495
Producentnummer 63134120076
L-nummer L00010 2629

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS Dura 50 kernebor med 3/4″ Weldon-holder
  • TiN-overfladebelægning for fremragende levetid og bedste glideegenskaber
  • Metriske dimensioner, skæredybde 50 mm

Egenskab:

  • Snitdybde 50 mm
  • bore-Ø 12 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven