HSS Dura 50 kerneboremaskine med QuickIN-optager

Art.-nr.: 63133180068
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
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
Nominel ⌀ DC 18 mm
Belægning TiN
Skæremateriale HSS
Bor-⌀ 18 mm
Skæredybde 50 mm
Produkttype Kernebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63133180068
EAN/GTIN 4014586612614
Producentnummer 63133180068
L-nummer L00010 1756
Producent C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS Dura 50 kernebor med QuickIN-holder
  • TiN-overfladebelægning for fremragende levetid og bedste glideegenskaber
  • Metriske dimensioner, skæredybde 50 mm

Egenskab:

  • Snitdybde 50 mm
  • bore-Ø 18 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven