• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

HSS Nova 50 kerneboremaskine med QuickIN-adapter

Art.-nr.: 63133140052
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
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
Nominel ⌀ DC 14 mm
Skæremateriale HSS
Bor-⌀ 14 mm
Skæredybde 50 mm
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63133140052
EAN/GTIN 4014586611938
Producentnummer 63133140052
L-nummer L00010 1749
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS Nova 50 kernebor med QuickIN-holder
  • Lang levetid. Metriske dimensioner, skæredybde 50 mm

Egenskab:

  • Snitdybde 50 mm
  • bore-Ø 14 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven