TCT-hullesav med QuickIN PLUS-holder

Art.-nr.: 63131049010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63131049010
EAN/GTIN 4014586334059
Producentnummer 63131049010
L-nummer L00010 3426

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hulsav af hårdmetal med QuickIN PLUS-holder
  • hårdmetalbesat med optimal standtid til effektivt borearbejde i metalplader op til 4,0 mm godstykkelse
  • Metriske dimensioner, skæredybde 4 mm

Egenskab:

  • Snitdybde 4 mm
  • bore-Ø 49 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven