HM Ultra 50 kerneboremaskine med 3/4″ Weldon-holder

Art.-nr.: 63127319010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Bor-⌀ 55 mm
Skæredybde 50 mm
Produkttype Kernebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63127319010
EAN/GTIN 4014586272559
Producentnummer 63127319010
L-nummer L00010 3592

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HM Ultra 50 kernebor med 3/4″ Weldon-holder
  • Højeste levetid og fremragende skæreydelse. Metriske dimensioner, skæredybde 50 mm

Egenskab:

  • Snitdybde 50 mm
  • bore-Ø 55 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven