HM Ultra 50 kerneboremaskine med FEIN gevind M18 x 6 P1,5

Art.-nr.: 63127004010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 25 mm
Skæremateriale HM
Bor-⌀ 25 mm
Skæredybde 50 mm
Produkttype Kernebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63127004010
EAN/GTIN 4014586176161
Producentnummer 63127004010
L-nummer L00010 115

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HM Ultra 50 kerneboremaskine med FEIN gevind M18 x 6 P1,5
  • Maksimal levetid og fremragende skæreydelse. Metriske dimensioner, skæredybde 50 mm

Egenskab:

  • Snitdybde 50 mm
  • bore-Ø 25 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven