Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, retning (HAND) højre, borediameter (DC) 6,6 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 6,6 mm, antal skær (NOF) 2, skærlængde (LCF) 76 mm, samlet længde (OAL) 114 mm, effektiv længde (LU) 64 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 6,6 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 6,6 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Spændestang længde (LCF) 76 mm
- Antal tænder 2
- Samlet længde (OAL) 114 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 36 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 64 mm