2 savklinger ″bøjeligt træ + metal″ 300 x 0,9 mm

Art.-nr.: 631125000
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631125000
EAN/GTIN 4007430424594
Producentnummer 631125000
L-nummer L01750 1362

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brudsikre, fleksible, frem- og tilbagegående savklinger < 1,0 mm tykkelse.

Egenskab:

  • Design: Tilspidset / fræset
  • Tykkelse: 0,9 mm
  • Overholder Bosch type: S 1211 H.
  • Samlet længde: 300 mm
  • Materialedesign: HCS
  • Materialeegnethed: Træ / træ med søm / ikke-jernholdige metaller / plast
  • Produktbeskrivelse: Brudsikre, fleksible sabelsavklinger med en tykkelse på < 1,0 mm
  • Salgsenhed: 2
  • tandafstand: 2,5 mm/ 10 TPI

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven