2 stempelsavklinger ″bøjeligt træ + metal″ 300 x 0,9 mm

Art.-nr.: 631098000
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
    Produkttype Bajonetsavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 631098000
    EAN/GTIN 4007430440891
    Producentnummer 631098000
    L-nummer L01750 1732

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Brudsikre, fleksible, frem- og tilbagegående savklinger < 1,0 mm tykkelse.

    Egenskab:

    • Design: Tilspidset / fræset
    • Tykkelse: 0,9 mm
    • Overholder Bosch type: S 1222 VF
    • Samlet længde: 300 mm
    • Materialedesign: BIM
    • Materiale egnethed: Træ / træ med søm / metal indsatser Ø 5-250 mm / plader / rør / profiler 3-10 mm / plast 3-250 mm
    • Produktbeskrivelse: Brudsikre, fleksible sabelsavklinger med en tykkelse på < 1,0 mm
    • Salgsenhed: 2
    • tandafstand: 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven