2 stempelsavklinger ″bøjeligt metal″ 150 x 0,9 mm

Art.-nr.: 631080000
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631080000
EAN/GTIN 4007430440990
Producentnummer 631080000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brudsikre, fleksible, frem- og tilbagegående savklinger < 1,0 mm tykkelse.

Egenskab:

  • Design: Tilspidset / fræset
  • Tykkelse: 0,9 mm
  • I overensstemmelse med Bosch type: S 922 EF
  • Samlet længde: 150 mm
  • Materialedesign: BIM
  • Materiale egnethed: Ark 0,7-3 mm / profiler Ø 0,5-100 mm / profiler 0,5-100 mm
  • Produktbeskrivelse: Brudsikre, fleksible sabelsavklinger med en tykkelse på < 1,0 mm
  • Salgsenhed: 2
  • tandafstand: 1,4 mm/ 18 TPI

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven