Vinkelborings- og skruetilbehør R+L

Art.-nr.: 631078000
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
Produkttype Vinkelhoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631078000
EAN/GTIN 4007430444172
Producentnummer 631078000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gør det lettere at bore og skrue på svært tilgængelige steder
  • Spindel med sekskantet indvendig gevind til skruetrækkerbits; bitspændebøsning
  • Godkendt til rotation med og mod uret
  • Metabo hurtigkobling
  • Translationsforhold 1:1; kan belastes op til maks. 100 Nm
  • Med borepatronens låseskrue og sekskantmøtrik.

Egenskab:

  • Monteringsåbning: 43 mm
  • Vægt: 0,5 kg
  • spindel med indvendig sekskant: 6,35 mm (1/4″)
  • Spindelgevind: 1/2″ - 20 UNF

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven