Fræsersortiment-SP, 8 mm, 15 stk.

Art.-nr.: 631039000
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
Produkttype Profilfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631039000
EAN/GTIN 4007430171924
Producentnummer 631039000
L-nummer L01750 282

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bestående af: 4 x rillefræsere: 6 mm; 10 mm; 12 mm; 16 mm; 3 x affasningsfræsere: 12,7 mm, R 6,3 mm; 9,5 mm; R 4,8 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x affasnings-/afslutningsfræser: 31,5 mm; 45°; 1 x V-rillefræser 12,7 mm; 14°; 2 x afrundingsfræser: 28,1 mm; R 9,5 mm; R 9,5 mm; 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x flushfræser: 12,7 mm; 1 x skævtskævfræser: 12,7 mm; 14°; 1 x profilfræser: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x falsfræser: 22,2 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven