{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 14,3 mm | |
Længde | 23 mm | |
Drivprofil | Tolvkant-topnøgle | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 630950 10 | |
EAN/GTIN | 4018754000357 | |
Producentnummer | 01030010 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
12-kantet hoved, 1/4 tomme 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
413 styk på lager
41,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
603 styk på lager
20,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
789 styk på lager
95,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 14,3 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Drivprofil | Tolvkant-topnøgle | Tolvkant-topnøgle | Tolvkant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 23 mm | 25 mm | 50 mm |
Nøglestørrelse | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |