12-kantet hoved, 1/4 tomme 14 mm

Art.-nr.: 630929 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 14 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ på udgangsside 19,6 mm
Længde 25 mm
Drivprofil Tolvkant-topnøgle
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630929 14
EAN/GTIN 4062406231156
Producentnummer 630929 14

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.
Nøglevidder med præcis tolerance med HT-Drive-profil skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser (GARANT: nr. 630932; HOLEX: Nr. 630962).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven