3/4″ Nøgle med stiknøgle, lange (mm) 52 mm

Art.-nr.: 6305M 52mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6305M 52mm
EAN/GTIN 4991644144501
Producentnummer 6305M 52mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 100 mm
Mål D2: 53 mm
D1: 69,5 mm
Længde: 49 mm
Højde: 57 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 52 mm
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven