3/4″ Nøgle med stiknøgle, lange (mm) 26 mm

Art.-nr.: 6305M 26mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6305M 26mm
EAN/GTIN 4991644144303
Producentnummer 6305M 26mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 90 mm
Mål D2: 34 mm
D1: 37 mm
Længde: 27 mm
Højde: 64 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 26 mm
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven