3/4″ Nøgle med stiknøgle, lange (inch) 2.1/8″

Art.-nr.: 6305A 2.1/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6305A 2.1/8
EAN/GTIN 4991644145034
Producentnummer 6305A 2.1/8

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 100 mm
Mål D2: 55 mm
D1: 72 mm
Længde: 49 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.1/8″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven