3/4″ Nøgle med stiknøgle, lange (inch) 13/16″

Art.-nr.: 6305A 13/16
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6305A 13/16
    EAN/GTIN 4991644144839
    Producentnummer 6305A 13/16
    L-nummer L60050 10362

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 90 mm
    Mål D2: 34 mm
    D1: 31 mm
    Længde: 22 mm
    Højde: 64 mm
    Kør: 3/4″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 13/16″
    Indvendig dobbelt sekskant
    Overflade: forkromet
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven