3/4″ Nøgle med stiknøgle, lange (inch) 1.1/8″

Art.-nr.: 6305A 1.1/8
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6305A 1.1/8
    EAN/GTIN 4991644144884
    Producentnummer 6305A 1.1/8

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 90 mm
    Mål D2: 38 mm
    D1: 41 mm
    Længde: 30 mm
    Højde: 64 mm
    Kør: 3/4″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 1.1/8″
    Indvendig dobbelt sekskant
    Overflade: forkromet
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven