1000 hæfteklammer 10x8 mm

Art.-nr.: 630570000
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
Produkttype klemme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630570000
EAN/GTIN 4007430420244
Producentnummer 630570000
L-nummer L01750 1484

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hæfteklammer med fine tråde til fastgørelse af stof og væv.

Egenskab:

  • Bredde: 10 mm
  • Velegnet til: TA E 2019
  • Type beslag: Type 53
  • Længde: 8 mm
  • Produktbeskrivelse: Fine trådklemmer til fastgørelse af tekstiler og tekstiler
  • Salgsenhed: 1000

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven