Borehammer SDS-plus Pro4 (2C) / 14 x 550/600 mm

Art.-nr.: 630528000
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 630528000
    EAN/GTIN 4007430419699
    Producentnummer 630528000
    L-nummer L01750 1777

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Højeste borehastighed ved reduceret friktion og forbedret slagoverførsel på grund af den specielle skærekantgeometri på det mejselformede borehoved
    • Stabilt og langtidsholdbart centerpunkt til præcis boring
    • Kraftbrydere forårsager mikrorevner i materialet for mærkbart hurtigere borefremskridt
    • Større armeringsfaser reducerer sandsynligheden for snask i tilfælde af armeringstræf
    • Stort volumen 2- spiralgeometri med kerneforstærkning for hurtig transport af borestøvet og maksimal brudstyrke
    • Til brug i beton, murværk, natursten, granit

    Egenskab:

    • Arbejdslængde: 550 mm
    • Diameter: 14 mm
    • Samlet længde: 600 mm
    • Salgsenhed: 1

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven