Borehammer SDS-plus Pro4 (2C) / 12 x 400/450 mm

Art.-nr.: 630526000
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630526000
EAN/GTIN 4007430419651
Producentnummer 630526000
L-nummer L01750 984

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højeste borehastighed ved reduceret friktion og forbedret slagoverførsel på grund af den specielle skærekantgeometri på det mejselformede borehoved
  • Stabilt og langtidsholdbart centerpunkt til præcis boring
  • Kraftbrydere forårsager mikrorevner i materialet for mærkbart hurtigere borefremskridt
  • Større armeringsfaser reducerer sandsynligheden for snask i tilfælde af armeringstræf
  • Stort volumen 2- spiralgeometri med kerneforstærkning for hurtig transport af borestøvet og maksimal brudstyrke
  • Til brug i beton, murværk, natursten, granit

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 400 mm
  • Diameter: 12 mm
  • Samlet længde: 450 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven