Topnøglesortiment 1/4″-firkant 25 dele

Art.-nr.: 630380
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 5,5-13
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 25
Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 5,5-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-6 mm
Emballage Kunststofboks
Længde 125 mm
Bredde 87 mm
Højde 38 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle; Unbrakonøgle; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærv-skruetrækker; Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630380
EAN/GTIN 4000896203383
Producentnummer 863MBIT/25

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med skralde i massivt stål, vinklet 15°, reverserbar.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 − M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8.
Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 − M5, ligekærvskruer med gevind M2,5 og til indvendige Torx®-skruer med gevind M3 − M8.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser 6-kant: 7 stk. str. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 4 stk. str. 3; 4; 5; 6 mm
Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 2 stk. str. 1; 2
Bits, C 6,3, til Pozidriv: 2 stk. str. 1; 2
Bit, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. str. 0,6×4,5
Bits, C 6,3 til indvendig Torx® med stift: 6 stk. str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit-skralde, D 6,3: 1 stk. til 1/4 tomme bits C 6,3
Universalholder, D 6,3: 1 stk. til 1/4 tomme bits C 6,3
Forbindelsesskaft: 1 stk. sekskantkobling C 6,3 - firkant 1/4 tomme
Opbevaring i: Kunststofboks

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven