Topnøglesortiment, 1/4 tomme firkant 11 dele 11

Art.-nr.: 630372 11
Rabat
1091,41 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
391 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 11
Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 5,5-14 mm
Emballage Kunststofboks
Længde 125 mm
Bredde 65 mm
Højde 33 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630372 11
EAN/GTIN 3662424080722
Producentnummer RXPICO

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Fordel:

  • Særligt egnet til trange arbejdssituationer vha. den lave højde.
  • op til 50% pladsbesparelse i forhold til konventionelle produkter.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M3 − M8.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 10 stk. str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Skralde: 1 stk.
Opbevaring i: Kunststofboks