Topnøglesortiment 1/4 tomme firkant 38 dele 38

Art.-nr.: 630331 38
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 5,5-14
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-7

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal dele 38
    Drivfirkant 1/4 tommer
    Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 5,5-14 mm
    Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-7 mm
    Emballage kunststofboks med skridsikkert tokomponent-støtte
    Længde 180 mm
    Bredde 98 mm
    Højde 52 mm
    Drivprofil 6-kant-hoved; Sekskant-skruetrækker; Skruetrækker til TORX®-skruer med boring; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 630331 38
    EAN/GTIN 4000896233380
    Producentnummer 856-1HP

    Betegnelse

    Udførelse:

    Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

    Anvendelse:

    Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M3 − M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8.
    Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 − M6, ligekærvskruer med gevind M3 − M5 og til indvendig Torx® med gevind M3 − M8.

    Leveringsomfang:

    Topnøgleindsatser til udvendig sekskant: 10 stk. str. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 5 stk. i str. 3; 4; 5; 6; 7 mm
    Bits, C 6,3 til indvendig Torx® med stift: 7 stk. str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. str. 1; 2; 3
    Bits, C 6,3, til Pozidriv: 3 stk. str. 1; 2; 3
    Bits, C 6,3, til ligekærv: 3 stk. i str. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
    Bit-klingeholder: 1 stk. 1/4 tomme firkant-indsats – bitholder 1/4 tomme
    Forbindelsesled: 1 stk. bitskaft E 6,3 – firkant 1/4 tomme
    Greb: 1 stk.
    Forlængere: 2 stk. str. 55; 101,5 mm
    Kardanled: 1 stk.
    Skralde: 1 stk. nr. 632389 str. 1/4
    Opbevaring i: kunststofboks med skridsikkert tokomponent-støtte

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven