Systemboks 150

Art.-nr.: 630327 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 275 mm
Udvendige mål, bredde 125 mm
Udvendige mål, højde 43 mm
Indvendige mål, længde 366 mm
Indvendige mål, bredde 103 mm
Indvendige mål, højde 33 mm
Produkttype Systemboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630327 150
EAN/GTIN 4062406754617
Producentnummer 630327 150

Betegnelse

Udførelse:

Tom boks til nr. 412474.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven