Systemboks 0

Art.-nr.: 630315 0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
342 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 98 mm
Udvendige mål, bredde 71 mm
Udvendige mål, højde 26 mm
Indvendige mål, længde 94 mm
Indvendige mål, bredde 65 mm
Indvendige mål, højde 19 mm
Produkttype Systemboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630315 0
EAN/GTIN 4045197610843

Betegnelse

Anvendelse:

Til alsidig opbevaring af meget forskelligt værktøj.