• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Systemboks, Type: 1

Art.-nr.: 630313 1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 275 mm
Udvendige mål, bredde 125 mm
Udvendige mål, højde 36 mm
Indvendige mål, længde 267 mm
Indvendige mål, bredde 102 mm
Indvendige mål, højde 27 mm
Produkttype Systemboks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630313 1
Kopier
EAN/GTIN 4062406777296
Kopier
Producentnummer 630313 1
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tom boks til nr. 412472.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven