Systemboks 3-2

Art.-nr.: 630310 3-2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.450 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udvendige mål, længde 348 mm
    Udvendige mål, bredde 170 mm
    Udvendige mål, højde 45 mm
    Indvendige mål, længde 342 mm
    Indvendige mål, bredde 159 mm
    Indvendige mål, højde 36 mm
    Produkttype Systemboks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 630310 3-2
    EAN/GTIN 4045197721006
    Producentnummer 630310 3-2

    Betegnelse

    Passer til:

    Sortimenter indtil kat. 49 nr. 633913, 634025, 634313, 637663, 639453.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven