Systemboks 3A

Art.-nr.: 630305 3A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×14

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 357 mm
Udvendige mål, bredde 176 mm
Udvendige mål, højde 45 mm
Indvendige mål, længde 350 mm
Indvendige mål, bredde 150 mm
Indvendige mål, højde 37 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×14
Produkttype Systemboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630305 3A
EAN/GTIN 4062406166250
Producentnummer 630305 3A

Betegnelse

Passer til:

Sortimenter nr. 633912, 634025 str. SD (fra kat. 50), 634312.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven