Topnøglesortiment 1/4″-firkant 28 dele, Type: P

Art.-nr.: 630295 P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 5-13
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 8100 SA 7
Antal dele 28
Drivfirkant 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 5-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 3-6 mm
Emballage Tekstilfoldetaske, burrelåslukning
Længde 204 mm
Bredde 91 mm
Højde 51 mm
Drivprofil 6-kant-hoved; unbrakonøgle; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv skruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630295 P
EAN/GTIN 4013288173898
Producentnummer 05004017001

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 − M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M8.
Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 − M6 og indvendige Torx®-skruer med gevind M3 − M6.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Indhold:

Str. S - med reverserbar skralde nr. 632295.
Str. P - med gennemstiksfirkant nr. 632290.

Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser 6-kant: 9 stk. nr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 4 stk. nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, til Pozidriv: 2 stk. nr. 675320 str. 1/25; 2/25
Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 6 stk. nr. 675340 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Forlænger med hurtigdrejehylse: 1 stk. 150 mm
Forlænger Wobbel: 1 stk. 56 mm
Forbindelse med hurtigdrejehylse: 1 stk. 1/4 tomme firkant-indsats – bitholder 1/4 tomme
Reversibel skralde (str. S): 1 stk. nr. 632295
Gennemstiksskralde (str. P): 1 stk. nr. 632290
Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven