Stretch sugeslange, Ø 32mm, L 0,7 - 3,5 m, antistatisk

Art.-nr.: 630144000
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
    Produkttype Slange

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 630144000
    EAN/GTIN 4061792234512
    Producentnummer 630144000
    L-nummer L01760 61

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Stretch-sugeslange for behagelig håndtering og maksimal bevægelsesfrihed ved støvsugning, tilslutningsstykke-Ø 58 / 32 mm
    • Streksugeslange med en længde på 0,7 til 3,5 m, antistatisk
    • Passer til alle gængse konkurrencesugere
    • Drejeled for bedre ergonomi

    Egenskab:

    • Tilslutning Ø, udvendig: 27 mm
    • Antistatisk: 1
    • Rotationskompensation: Begge sider
    • Slangelængde: 3,5 m.
    • Slange Ø, udvendig: 40 mm
    • Slange Ø, indvendig: 32 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven