Rustfrit stål skaft stige V4A 400 mm fri bredde 11 trin

Art.-nr.: 63011
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Akselstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 63011
EAN/GTIN 4031405630116
Producentnummer 063011

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Syltet og passiveret
  • Klar bredde 400 mm
  • Rektangulære rørspars 50 x 20 mm
  • Skridsikre perforerede trin
  • Forskellige vægbeslag fås som tilbehør

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 440 mm
  • Kolonnebredde: 20 mm
  • Søjlehøjde: 50 mm
  • Lederlængde: 3080 mm
  • Ryd bredde: 400 mm
  • Materiale: Rustfrit stål V4A
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 11 trin
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven