3/4″ Nøgle med stiknøgle, lange (mm) 65 mm

Art.-nr.: 6300M 65mm
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6300M 65mm
    EAN/GTIN 4991644010646
    Producentnummer 6300M 65mm

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 100 mm
    Mål D2: 63 mm
    D1: 86 mm
    Længde: 65 mm
    Kør: 3/4″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 65 mm
    Sekskantet stik
    Overflade: forkromet
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven