3/4″ Nøgle med stiknøgle, lange (mm) 46 mm

Art.-nr.: 6300M 46mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6300M 46mm
EAN/GTIN 4991644143368
Producentnummer 6300M 46mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 90 mm
Mål D2: 47 mm
D1: 62 mm
Længde: 47 mm
Højde: 59 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 46 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven