3/4″ Nøgle med stiknøgle, lange (mm) 33 mm

Art.-nr.: 6300M 33mm
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6300M 33mm
    EAN/GTIN 4991644143276
    Producentnummer 6300M 33mm

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 90 mm
    Mål D2: 40 mm
    D1: 46 mm
    Længde: 34 mm
    Højde: 62 mm
    Kør: 3/4″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 33 mm
    Sekskantet stik
    Overflade: forkromet
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven