3/4″ Nøgle med stiknøgle, lange (mm) 27 mm

Art.-nr.: 6300M 27mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6300M 27mm
EAN/GTIN 4991644143214
Producentnummer 6300M 27mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 90 mm
Mål D2: 37 mm
D1: 38,5 mm
Længde: 28 mm
Højde: 64 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 27 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven