3/4″ Nøgle med stiknøgle, lange (inch) 2.1/4″

Art.-nr.: 6300A 2.1/4
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6300A 2.1/4
EAN/GTIN 4991644143955
Producentnummer 6300A 2.1/4

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 100 mm
Mål D2: 53 mm
D1: 76 mm
Længde: 52 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 2.1/4″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven