3/4″ Nøgle med stiknøgle, lange (inch) 1.3/8″

Art.-nr.: 6300A 1.3/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6300A 1.3/8
EAN/GTIN 4991644143825
Producentnummer 6300A 1.3/8

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 90 mm
Mål D2: 42 mm
D1: 48,5 mm
Længde: 36 mm
Højde: 62 mm
Kør: 3/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1.3/8″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven