3/4″ Nøgle med stiknøgle, lange (inch) 1.13/16″

Art.-nr.: 6300A 1.13/16
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6300A 1.13/16
    EAN/GTIN 4991644143894
    Producentnummer 6300A 1.13/16
    L-nummer L60050 10446

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 90 mm
    Mål D2: 47 mm
    D1: 62 mm
    Længde: 47 mm
    Højde: 59 mm
    Kør: 3/4″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 1.13/16″
    Sekskantet stik
    Overflade: forkromet
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven