Dobbeltskraldenøgle UD-profil 24 x 27 mm

Art.-nr.: 6300390
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6300390
EAN/GTIN 4010886630037
Producentnummer 6300390
L-nummer L60160 3626

Betegnelse

Beskrivelse:

Med tyndvæggede hoveder, UD-profil
Ekstra stort svingområde
Skaft med huller til drejestifter 26 D og 26 RS (bestilles separat)
Chrome vanadium stål 31CrV3, forkromet
Hovederne er præcisionsslebne

Egenskab:

  • 26 D: 14
  • 26 RS: 3
  • Udformning: Med tyndvæggede hoveder, ekstra stort drejeområde, aksel med huller til drejestifter 26 D og 26 RS
  • Boring Ø [mm]: 14 mm
  • diameter 1 [mm]: 33,0
  • Indsats Ø 1: 33,0 mm
  • Indføring Ø 2: 36,7 mm
  • Samlet længde [mm]: 410 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [AF]: x
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 24 x 27
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 24
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 27

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven