Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 30 dele 35

Art.-nr.: 630036 35
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2; 1/4
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal dele 35
    Drivfirkant 1/2 tommer; 1/4 tommer
    Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Længde 355 mm
    Bredde 235 mm
    Højde 65 mm
    Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer; Topnøgle til Torx®-skruer
    Overflade forkromet
    med QuickRelease nej
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 630036 35
    EAN/GTIN 4000896239887
    Producentnummer 1557/35

    Betegnelse

    Udførelse:

    Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

    Fordel:

    Smartcase med opstillingsfunktion.

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Leveringsomfang:

    1/4 tomme toppe til Torx®: 7 stk. i str. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12
    1/2 tomme toppe til Torx®: 6 stk. i str. E12; E14; E16; E18; E20; E24
    1/4 tomme skruetrækkerindsatser til Torx®, TiN-belagt: 9 stk. str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
    1/2 tomme skruetrækkerindsatser til Torx®, TiN-belagt: 9 stk. str. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    1/2 tomme skruetrækkerindsatser til Torx®, TiN-belagt, lang: 4 stk. i str. TX30; TX40; TX45; TX50
    Opbevaring i: kunststofboks med opstilling / opbevaringsbakke

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven