Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 47 dele 47

Art.-nr.: 630028 47
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4; 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 5-27
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 2-6

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal dele 47
    Drivfirkant 1/4 tommer; 1/2 tommer
    Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 5-27 mm
    Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 2-6 mm
    Længde 355 mm
    Bredde 235 mm
    Højde 65 mm
    Drivprofil Sekskant-topnøgle; Kombiprofil-skruetrækker Phillips/ligekærv; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Unbrakonøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 630028 47
    EAN/GTIN 4000896215188
    Producentnummer 953HP

    Betegnelse

    Udførelse:

    Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

    Fordel:

    Smartcase med opstillingsfunktion.

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Leveringsomfang:

    1/4 tomme toppe, 6-kantede: 9 stk. str. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    1/2 tomme toppe, 6-kantede: 13 stk. str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
    BITS-klinger til Phillipsskruer C 6,3: 2 stk. str. 1; 2
    BITS-Pozidriv-klinger C 6,3: 2 stk. str. 1; 2
    BITS-ligekærvklinger C 6,3: 3 stk. str. 4; 6; 8
    BITS-sekskantklinger C 6,3: 5 stk. str. 2; 3; 4; 5; 6
    BITS til Torx® C 6,3: 5 stk. str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
    1/4 tomme forbindelsesstykke til bits: Firkant-indsats 1/4 tomme – bitholder 1/4 tomme
    1/4 tomme forlænger: 1 stk. str. 101,5 mm
    1/2 tomme forlænger: 2 stk. str. 123; 248 mm
    1/4 tomme bitsholder: 1 stk.
    1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632060
    1/2 tomme skralde: 1 stk. nr. 640480
    Opbevaring i: kunststofboks med opstilling / opbevaringsbakke

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven