Topnøglesortiment 148

Art.-nr.: 630002 148
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
281 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4; 3/8; 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-32

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 148
Drivfirkant 1/4 tommer; 3/8 tommer; 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 4-32 mm
Emballage Kunststofboks
Drivprofil 6-kant-hoved; Topnøgle til Torx®-skruer; Skruetrækker til Phillips; Pozidriv skruetrækker; Ligekærv skruetrækker; unbrakonøgle; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Skruetrækker til TORX®-skruer med boring; TriWing
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630002 148
EAN/GTIN 4045197608703
Producentnummer 630002 148

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle dele i kunststofbokse.
Udførelse til overkommelig pris.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

148 dele - 1/4; 3/8; 1/2 tomme: 30 topnøgleindsatser 1/4, 1/2 tomme, sekskant 4 − 32 mm
13 dybe indsatser 1/4, 1/2 tomme, sekskant 6 − 22 mm
13 indsatser 1/4, 3/8, 1/2 tomme, til Torx® E4 − E22
2 tændrørstoppe 1/2 tomme 16 + 21 mm
1 adapter 1/2 − 3/8 tomme
1 bitadapter 1/2 tomme drev, 5/16 tomme sekskant
1 bitadapter 1/4 tomme drev, 1/4 tomme sekskant
1 forbindelsesskaft E 6,3 sekskant til 1/4 tomme firkant
15 bits 5/16 tomme (PH3; PH4; PZ3; PZ4; til Torx® TX40 − TX60, til indvendig sekskant 8; 10; 12 mm, ligekærv 8; 10; 12)
32 dele med 1/4 tomme bit-sortiment i kunststofboks
2 skraldenøgler med uddriver 1/4 tomme og 1/2 tomme
1 bitholder 1/4 tomme
2 T-greb 1/4, 1/2 tomme
2 kardanled 1/4, 1/2 tomme
4 forlængere 1/4, 1/2 tomme 50, 100, 125, 250 mm
3 sekskantvinkelskruetrækkere 1,5− 2,5 mm
9 ringgaffelnøgler 8 − 22 mm
3 ligekærvskruetrækkere 6×38, 6×100, 8×150
3 skruetrækkere til Phillips-skruer 1×75, 2×38, 2×100
1 universalkniv (kan trækkes ind) med 2 reserveklinger
1 skydelære 150 mm
1 båndmål 3 m
1 lille vaterpas 200 mm
1 gaffelnøgle med rulle 200 mm
1 kombitang 180 mm
1 skævbider 160 mm
1 flad rundtang 160 mm
1 vandpumpetang 250 mm
1 hammer 300 g
Opbevaring i: Kunststofkuffert (550×420×105 mm)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven