SDS-max fladmejsel ″professional premium″ 400 x 25 mm

Art.-nr.: 629181000
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 629181000
EAN/GTIN 4007430314567
Producentnummer 629181000
L-nummer L01750 635

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selvskærende skærekanter for maksimal nedbrydningsydelse
  • Maksimal materialeaftagning på grund af mere effektiv slagoverførsel og ekstra skærekanter
  • Den innovative hovedform forhindrer pålideligt kiler
  • Specielt hærdet stål og speciel overfladebehandling sikrer maksimal levetid og produktivt arbejde.
  • Til hårde materialer, til almindeligt mejsel- og brydningsarbejde på murværk, beton og løstliggende sten, f.eks. til rørlægning

Egenskab:

  • Samlet længde: 400 mm
  • Mejselform: Flad mejsel
  • Skærebredde: 25 mm
  • Salgsenhed: 1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven