slibeskiven 80X25X22,23-65X15 C 30 N, sten

Art.-nr.: 629175300
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
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
    Produkttype Kopskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 629175300
    EAN/GTIN 4007430414748
    Producentnummer 629175300

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Planslibning af hele stenen
    • Hårdhed: medium
    • Syntetisk harpiksbinding
    • God materialeaftagning med god levetid
    • Kun til tør slibning
    • Maksimal arbejdshastighed 50 m/s
    • Til vinkelslibere med slibeskiver Ø 115 mm, 125 mm og 150 mm

    Egenskab:

    • Diameter x tykkelse x boring: 80 x 25 x 22,23 mm
    • Maks. omdrejningstal: 11940 /min.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven