Momentnøgle

Art.-nr.: 6291-2CT
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6291-2CT
EAN/GTIN 4000896026104
Producentnummer 6291-2CT
L-nummer L60140 617

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plug-in-tilslutning til fastholdelse af plug-in-værktøj
  • Nøjagtighed ± 2% af skalaværdien (i aktiveringsretning)
    kan bruges til højre og venstre gevind ved at dreje indsætningsværktøjet
  • Sikker:
    • Haptisk (kortrækkende trigger)
    • Akustisk (leddelt element)
    • Optisk (modeller med signalknap)
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • Indstil den ønskede momentværdi hurtigt og sikkert ved at dreje håndtaget
  • Sikker boks med vindue
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Indsætningsfirkant 9 x 12 mm
  • Mål / længde: 389 mm
  • Nettovægt (kg): 0,85 kg
  • Nm min.-max: 20 - 120 Nm
  • Tolerance: 2%
  • Skala (Nm): 1 Nm
  • Effektiv længde af momentnøglen min.-max. L1 mm: 348,30 - 334,20 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 5,9-36,6 kg
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 30 mm
  • Hovedets tykkelse A: 18 mm
  • Hovedbredde b: 23 mm
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven