Tværskæreskinne KFS 30

Art.-nr.: 629015000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Føringsskinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 629015000
EAN/GTIN 4061792198609
Producentnummer 629015000
L-nummer L01760 208

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mobil, kompakt løsning til præcis vinkelklipning direkte på byggepladsen, ideel på tage eller påmonterede emner
  • Kobles med Metabo-håndrundsave KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
  • Vinkelskæringer op til 60° med rastepositioner ved almindelige vinkler
  • Den integrerede returmekanisme bringer saven tilbage til udgangspositionen efter skæringen
  • Enkle kobling af rundhåndssaven med hurtiglukning
  • Splinterbeskyttelse reducerer udrivning under savning
  • Befæstigelsesbelægning for et sikkert, skridsikkert greb samt beskyttelse af arbejdsemnets overflade.

Egenskab:

  • Samlet længde: 690 mm
  • Vægt: 1400 g
  • skærelængde: 300 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven